Références
Anyseals :281632/10
Rubix :R721-4164363


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 47,29 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 47,29X2,62 FKM OR 47,29X2,62 FKM/A134 10/SAC
Joint torique 47,29x2,62 fkm or 47,29x2,62 fkm/a134/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 47,29 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,70 € HT
/ sachet
18,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h