Références
Dichtomatik :67004168
Rubix :4861-4053038
Fabricant :67004168


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 4 mm |
| Matière | nbr |
Documents
Détails articles : JOINT TORIQUE 22X4 NBR70
Les joints toriques sont des bagues d'étanchéité sans fin de section circulaire. Ils sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des composants de machines stationnaires - cas statiques - contre les fluides et les gaz. Dans certaines conditions, ils peuvent également être utilisés comme composants d'étanchéité dynamique pour les mouvements axiaux, rotatifs et oscillants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 4 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,40 € HT
/ unité
1,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h