Références
Anyseals :10747/50
Rubix :R721-4166868


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 63,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 63,22X1,78 NBR OR 63,22X1,78 NBR/A37 50/SAC
Joint torique 63,22x1,78 nbr or 63,22x1,78 nbr/a37/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 63,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,04 € HT
/ sachet
36,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h