Références
Anyseals :10737/10
Rubix :R721-4167319


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 33,05 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 33,05X1,78 NBR OR 33,05X1,78 NBR/A27 10/SAC
Joint torique 33,05x1,78 nbr or 33,05x1,78 nbr/a27/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 33,05 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,16 € HT
/ sachet
9,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h