Joint torique Dichtomatik OR 21,00 3,00 70 NBR NB7071

Joint torique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :OR 21,00 3,00 70 NBR NB7071
Rubix :4861-4055530
Fabricant :67193599
JT TORIQUE OR21X3 NBR70 DICHTO

Résumé technique

Diamètre intérieur21 mm
Diamètre de tore3 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JT TORIQUE OR21X3 NBR70 DICHTO


Les joints toriques sont des bagues d'étanchéité sans fin de section circulaire. Ils sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des composants de machines stationnaires - cas statiques - contre les fluides et les gaz. Dans certaines conditions, ils peuvent également être utilisés comme composants d'étanchéité dynamique pour les mouvements axiaux, rotatifs et oscillants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur21 mm
Diamètre de tore3 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A70 Shore
1,17 € HT
/ unité
1,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours