Joint torique Dichtomatik 67001209

Joint torique NBR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :67001209
Rubix :4861-4055092
Fabricant :67001209
JOINT TORIQUE 66X6 NBR70

Résumé technique

Diamètre intérieur66 mm
Diamètre de tore6 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JOINT TORIQUE 66X6 NBR70


Les joints toriques sont des anneaux fermés de section circulaire. Ils sont fabriqués par vulcanisation à partir d'outils de forme en tant qu'anneau complet. La fonction d'étanchéité du joint torique est assurée par la déformation de la section transversale lorsqu'il est installé et comprimé dans son logement. Le joint torique peut être comprimé radialement ou axialement dans son logement. Dans les conditions d'utilisation, la pression exercée par le fluide renforce la fonction d'étanchéité, car sous pression, le matériau élastomère fonctionne comme un fluide non compressible.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur66 mm
Diamètre de tore6 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A70 Shore
9,32 HT
/ unité
11,18 TTC
Prix dégressifs
1 unité
9,32 HT / unité
5 à 9
6,88 HT / unité
10 à 19
5,86 HT / unité
20 à 99
5,05 HT / unité
100 et plus
4,11 HT / unité
  • Livraison habituellement sous (16) jours