Références
Anyseals :10897/50
Rubix :R721-4167184


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 40,87X3,53 NBR OR 40,87X3,53 NBR/A223 50/SAC
Joint torique 40,87x3,53 nbr or 40,87x3,53 nbr/a223/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,05 € HT
/ sachet
36,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h