Joint torique Sephat 1019883
Joint torique en NITRILE ( NBR ) - Diamètre Intérieur Inférieur à 10 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Sephat :1019883
Rubix :0427-4034883


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 3,4X1,9 NBR80 R2 - NBR - 80 SH
NBR : Nitrile utilisé dans la plupart des cas
3 duretés shores proposés : 70 80 90
Températures limite d'utilisation :-25°C à +100°C.
3 duretés shores proposés : 70 80 90
Températures limite d'utilisation :-25°C à +100°C.
Applications
Joint pour l'étanchéité des mécanismes statiques contre les milieux liquides et gazeux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,43 € HT
/ unité
0,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours