Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CG-L050

Equerre

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :CG-L050
Rubix :0338-2259774
Fabricant :CG-L050
EAN :3618035780438
EQUERRE CG-L050

Résumé technique

Typeequerre cg-l050

Documents

Détails articles : EQUERRE CG-L050


La série CG1 de vérins pneumatiques de précision est disponible dans 8 alésages différents et répond à tous les besoins des applications. Le tube est en aluminium filé par choc afin d'obtenir un fini extrêmement régulier et permet l'utilisation d'une faible pression de démarrage et une course régulière. Huit options de montage disponibles. Compatible avec les détecteurs.
Equerre

Informations techniques


Attributs
Typeequerre cg-l050
36,60 € HT
/ 2 unités
43,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours