Références
Anyseals :86682/50
Rubix :R721-4170768


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 18,64 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 18,64X3,53 NBR J4L.18,64X3,53.70 SH 50/SAC
Joint 4 lobes 18,64x3,53 nbr/50 j4l.18,64x3,53.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 18,64 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,36 € HT
/ sachet
36,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h