Références
Anyseals :1326345/100
Rubix :R721-4170234


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 4,62 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 4,62X1,78 FKM J4LVI.4,62X1,78.70SH 100/SAC
Joint 4 lobes 4,62x1,78 fkm/100 j4lvi.4,62x1,78.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 4,62 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,98 € HT
/ sachet
70,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h