Références
Anyseals :81804/1
Rubix :R721-4170355


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 18,72 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 18,72X2,62 FKM J4LVI.18,72X2,62.70 SH 1/SAC
Joint 4 lobes 18,72x2,62 fkm/1 j4lvi.18,72x2,62.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 18,72 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,17 € HT
/ sachet
9,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours