Références
Anyseals :52270/5
Rubix :R721-4170572


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 88,27 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 88,27X5,33 NBR J4L.88,27X5,33.70 SH 5/SAC
Joint 4 lobes 88,27x5,33 nbr/5 j4l.88,27x5,33.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 88,27 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,19 € HT
/ sachet
36,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h