Références
Anyseals :51437/2
Rubix :R721-4170317


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 31,34 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 31,34X3,53 FKM J4LVI.31,34X3,53.70 SH 2/SAC
Joint 4 lobes 31,34x3,53 fkm/2 j4lvi.31,34x3,53.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 31,34 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,52 € HT
/ sachet
18,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h