Références
Anyseals :54258/50
Rubix :R721-4170376


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,9 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 2,9X1,78 FKM J4LVI.2,9X1,78.70 SH 50/SAC
Joint 4 lobes 2,9x1,78 fkm/50 j4lvi.2,9x1,78.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,9 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,40 € HT
/ sachet
36,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h