Références
Anyseals :288820/25
Rubix :R721-4170753


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 23,39 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 23,39X3,53 NBR J4L.23,39X3,53.70 SH 25/SAC
Joint 4 lobes 23,39x3,53 nbr/25 j4l.23,39x3,53.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 23,39 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,69 € HT
/ sachet
18,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h