Références
Anyseals :288831/1
Rubix :R721-4170667


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 45,04 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 45,04X5,33 NBR J4L.45,04X5,33.70 SH 1/SAC
Joint 4 lobes 45,04x5,33 nbr/1 j4l.45,04x5,33.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 45,04 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,19 € HT
/ sachet
9,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours