Références
Anyseals :82750/10
Rubix :R721-4170206


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 91,44 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 91,44X5,33 FKM J4LVI.91,44X5,33.70SH 10/SAC
Joint 4 lobes 91,44x5,33 fkm/10 j4lvi.91,44x5,33.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 91,44 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,63 € HT
/ sachet
73,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h