Références
Anyseals :1326498/5
Rubix :R721-4170308


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 36,09 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 36,09X3,53 FKM J4LVI.36,09X3,53.70 SH 5/SAC
Joint 4 lobes 36,09x3,53 fkm/5 j4lvi.36,09x3,53.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,53 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 36,09 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,17 € HT
/ sachet
36,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h