Références
Anyseals :135517/10
Rubix :R721-4170418


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 240,67 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JT 4 LOBES 240,67X6,99 NBR J4L.240,67X6,99.70 SH 10/SAC
Jt 4 lobes 240,67x6,99 nbr/10 j4l.240,67x6,99.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 240,67 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,12 € HT
/ sachet
73,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h