Références
Anyseals :135507/10
Rubix :R721-4170526


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 129,54 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JT 4 LOBES 129,54X6,99 NBR J4L.129,54X6,99.70 SH 10/SAC
Jt 4 lobes 129,54x6,99 nbr/10 j4l.129,54x6,99.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 129,54 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,93 € HT
/ sachet
71,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h