Références
Anyseals :135179/1
Rubix :R721-4170583


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 81,92 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 81,92X5,33 NBR J4L.81,92X5,33.70 SH 1/SAC
Joint 4 lobes 81,92x5,33 nbr/1 j4l.81,92x5,33.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 81,92 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,22 € HT
/ sachet
9,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours