Références
Anyseals :423978/10
Rubix :R721-4170634


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 57,52 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 57,52X5,33 NBR J4L.57,52X5,33.70 SH 10/SAC
Joint 4 lobes 57,52x5,33 nbr/10 j4l.57,52x5,33.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 57,52 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,09 € HT
/ sachet
69,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h