Références
Anyseals :1325621/100
Rubix :R721-4170390


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 9,8 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 9,8X2,62 NBR J4L.9,8X2,62.70 SH 100/SAC
Joint 4 lobes 9,8x2,62 nbr/100 j4l.9,8x2,62.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 9,8 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,12 € HT
/ sachet
69,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h