Références
Anyseals :1325674/5
Rubix :R721-4170656


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 47,8 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Détails articles : JOINT 4 LOBES 47,8X5,33 NBR J4L.47,8X5,33.70 SH 5/SAC
Joint 4 lobes 47,8x5,33 nbr/5 j4l.47,8x5,33.70 sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 47,8 mm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,00 € HT
/ sachet
36,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours