Références
Anyseals :44888/5
Rubix :R721-4169692

Détails articles : JOINT V-RING VS85 FPM VR-S10 FPM 5/SAC
Joint v-ring vs85 fpm/5 vr-s10 fpm/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 4,5 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 5,5 mm |
| Matière | fepm |
| Type | v-ring vr-a10 |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,14 € HT
/ sachet
74,57 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
