Joint en V Dichtomatik 49430586

Bague en V (V) 110 S - résistant à l'ozone (OZB) - vulcanisé au format (FORME)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :49430586
Rubix :4861-4064955
Fabricant :49430586
V-RING VS110 NBR DICHTO

Résumé technique

Diamètre min99 mm
Diamètre max110 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : V-RING VS110 NBR DICHTO


Les anneaux en V sont généralement utilisés pour les joints non scellés contre la saleté, les éclaboussures d'eau et l'huile sur les arbres en mouvement. La lèvre d'étanchéité en forme de v, qui a donné son nom à la bague en v, agit axialement. Les matériaux d'étanchéité NBR, FKM et FPM sont principalement utilisés comme matériau.

Informations techniques


Attributs
Diamètre min99 mm
Diamètre max110 mm
Matièrenbr
Exécutionvs
10,21 € HT
/ unité
12,25 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
10,21 € HT / unité
5 à 9
7,56 € HT / unité
10 à 19
6,45 € HT / unité
20 à 99
5,57 € HT / unité
100 et plus
4,54 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (13) jours