Références
Anyseals :131029/50
Rubix :R721-4169860

Détails articles : JOINT V-RING VS6 NBR VR-S10 NBR 50/SAC
Joint v-ring vs6 nbr/50 vr-s10 nbr/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 48 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 53 mm |
| Matière | nbr |
| Type | anneau en v |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,24 € HT
/ sachet
31,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
