Références
Anyseals :44887/2
Rubix :R721-4169705

Détails articles : JOINT V-RING VS75 FPM VR-S10 FPM 2/SAC
Joint v-ring vs75 fpm/2 vr-s10 fpm/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 73 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 78 mm |
| Matière | fepm |
| Type | anneau en v (v-ring) |
| Exécution | vs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,15 € HT
/ sachet
32,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
