Références
Anyseals :42776/10
Rubix :R721-4169994

Détails articles : JOINT V-RING VA75 FPM VR-A10 FPM 10/SAC
Joint v-ring va75 fpm/10 vr-a10 fpm/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 9,5 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 11,5 mm |
| Matière | fepm |
| Type | vr-a10-10 |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,30 € HT
/ sachet
132,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
