Références
Anyseals :44888/2
Rubix :R721-4169693

Détails articles : JOINT V-RING VS85 FPM VR-S10 FPM 2/SAC
Joint v-ring vs85 fpm/2 vr-s10 fpm/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 83 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 88 mm |
| Matière | fepm |
| Type | vr-s10-85 |
| Exécution | vs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,48 € HT
/ sachet
32,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
