Références
Anyseals :131037/10
Rubix :R721-4169915

Détails articles : JOINT V-RING VS20 NBR VR-S10 NBR 10/SAC
Joint v-ring vs20 nbr/10 vr-s10 nbr/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 19 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 21 mm |
| Matière | nbr |
| Type | vr-s10-20 |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | vs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,33 € HT
/ sachet
10,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
