Références
Anyseals :131045/5
Rubix :R721-4169881

Détails articles : JOINT V-RING VS40 NBR VR-S10 NBR 5/SAC
Joint v-ring vs40 nbr/5 vr-s10 nbr/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 38 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 43 mm |
| Matière | nbr |
| Type | v-ring (joint en v) de type s (vr-s10) |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | vs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,30 € HT
/ sachet
9,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
