Références
Anyseals :69584/10
Rubix :R721-4169754

Détails articles : JOINT V-RING VS32 FPM VR-S10 FPM 10/SAC
Joint v-ring vs32 fpm/10 vr-s10 fpm/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 9,5 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 11,5 mm |
| Matière | fepm |
| Type | v-ring vr-a10-10 |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,78 € HT
/ sachet
60,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
