Références
Anyseals :130932/5
Rubix :R721-4170124

Détails articles : JOINT V-RING VA38 NBR VR-A10 NBR 5/SAC
Joint v-ring va38 nbr/5 vr-a10 nbr/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 36 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 38 mm |
| Matière | nbr |
| Type | v-ring va38 (profil vr-a10) |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,30 € HT
/ sachet
9,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
