Références
Anyseals :130936/5
Rubix :R721-4170104

Détails articles : JOINT V-RING VA55 NBR VR-A10 NBR 5/SAC
Joint v-ring va55 nbr/5 vr-a10 nbr/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 53 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 58 mm |
| Matière | nbr |
| Type | joint v-ring (joint rotatif d’arbre en v) |
| Valeur de dureté | 60 (shore a) |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,36 € HT
/ sachet
10,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
