Références
Anyseals :131062/25
Rubix :R721-4169945

Détails articles : JOINT V-RING VS150 NBR VR-S10 NBR 25/SAC
Joint v-ring vs150 nbr/25 vr-s10 nbr/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 145 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 155 mm |
| Matière | nbr |
| Type | joint v-ring (profil vr-s10, taille 150) |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | vs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,76 € HT
/ sachet
76,51 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
