Références
SMC :SX7000-57-5
Rubix :0338-2272058
Fabricant :SX7000-57-5
Détails articles : JOINT D'ELECTRODISTRIBUTEUR SX7000-57-5
La conception unique de la série SX associe les deux assemblages de solénoïdes (en cas d'utilisation d'un double solénoïde en position 2/3) sur le même côté de la vanne, à l'opposé des orifices, ce qui permet de gagner de la place et de simplifier l'accès au câblage. Les vannes de la série SX sont disponibles avec de nombreuses options de collecteurs qui facilitent l'installation et améliorent le fonctionnement.
Joint d'electrodistributeur
Informations techniques
Attributs
| Type | joint |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,09 € HT
/ unité
2,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours