Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-M52-AZH-D2-1T1L
Vanne normalisée avec obturateur central VSVA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSVA-B-M52-AZH-D2-1T1L
Rubix :0326-2561047
Fabricant :8034971
EAN :4052568284374

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVA-B-M52-AZH-D2-1T1L
Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
Points forts
- Conforme à la norme ISO 5599-1
- Connexion électrique avec fiche centrale
- Boîtier métallique robuste
- Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 2900 l/min |
| Plage de pression | -0,9/10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,16 € HT
/ unité
318,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours