Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 46289/5
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :46289/5
Rubix :R721-4169486


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 4 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE NBR FORME AS RW 14X22X4 A11 NBR 5/SAC
Bague etancheite nbr forme as rw 14x22x4 a11 nbr sachet 5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 4 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,39 € HT
/ sachet
2,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h