Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67038589

Joint d'arbre (W C NBR 70 noir FSG)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67038589
Rubix :4861-4072784
Fabricant :67038589
BAG. D'ETANCHEITE NBR FORME WC 440X60X9 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur440 mm
Diamètre extérieur480 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAG. D'ETANCHEITE NBR FORME WC 440X60X9 DIN3760


Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur440 mm
Diamètre extérieur480 mm
Largeur20 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à double armature métallique extérieur avec ressort
195,05 € HT
/ unité
234,06 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
195,05 € HT / unité
5 à 9
140,55 € HT / unité
10 à 19
123,14 € HT / unité
20 à 99
107,13 € HT / unité
100 et plus
87,73 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h