Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67056808

Bague d'étanchéité

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Dichtomatik :67056808
Rubix :4861-4043116
Fabricant :67056808
BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 50X68X8 DIN3760
Résumé technique
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME AS 50X68X8 DIN3760


Matière : FPM.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur8 mm
Matièrefepm
Exécutionjoint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,75 HT
/ unité
96,90 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h