Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40412819
Joint d'arbre B2
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40412819
Rubix :0419-4020957
Fabricant :40412819


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE PTFE ARMATURE INOX 40X62X8
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | ptfe |
| Exécution | joint à double armature métallique extérieur avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 514,60 € HT
/ 5 unités
1 817,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours