Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67074149
Bague d'étanchéité WAS
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67074149
Rubix :4861-4069994
Fabricant :67074149


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME AS 85X120X10 DIN3760
Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort et d'une lèvre de protection (WAS) côté atmosphère. Pression (Mpa/bar) : < 0,05 / 0,5. Températures : de -40°C à +100 °C. Vitesse circonférentielle (m/s) : <12. Matière : NBR.
Applications
Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique noyée avec ressort et lèvre anti poussière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,11 € HT
/ unité
8,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours