Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67019621

Joint d'arbre (W C NBR 70 noir FSG)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67019621
Rubix :4861-4081970
Fabricant :67019621
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 250X280X15

Résumé technique

Diamètre intérieur250 mm
Diamètre extérieur280 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 250X280X15


Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur250 mm
Diamètre extérieur280 mm
Largeur15 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à double armature métallique extérieur avec ressort
44,27 € HT
/ unité
53,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours