Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 40411476
Joint d'arbre B1
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :40411476
Rubix :9813-4005950
Fabricant :40411476


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME B 60X70X7 DIN3760
Les joints d'arbre radiaux sont des éléments d'étanchéité prêts à être installés avec une lèvre d'étanchéité disposée radialement pour l'étanchéité des arbres et des essieux. Le joint se compose d'une manchette en caoutchouc, d'une bague métallique de renforcement et d'un ressort de traction à vis en forme d'anneau.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 70 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à armature métallique extérieur avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,62 € HT
/ unité
54,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h