Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 67185421
Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :67185421
Rubix :9813-4006879
Fabricant :67185421


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME C 45X72X10 DIN3760
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint à double armature métallique extérieur avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,47 € HT
/ unité
16,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours