Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67018194

Joint d'arbre (W B NBR 70 noir FSG)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67018194
Rubix :4861-4081405
Fabricant :67018194
BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME B 85X110X12

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME B 85X110X12


Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur12 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique extérieur avec ressort
6,28 € HT
/ unité
7,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours