Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Anyseals 355279/2
Bague d'étanchéité pour arbre
Voir les informations techniquesRéférences
Anyseals :355279/2
Rubix :R721-4168371


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : BAGUE ETANCHEITE FPM FORME AS OS-A11 FKM 75X90X8 2/SAC
Bague etancheite fpm forme as os-a11 fkm 75x90x8 sachet 2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,09 € HT
/ sachet
28,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h