Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67065004

Joint d'arbre (W B NBR 70 noir FSG)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67065004
Rubix :4861-4072398
Fabricant :67065004
BAG. D'ETANCHEITE NBR FORME WB 30X38X5 DIN3760

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur38 mm
Largeur5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAG. D'ETANCHEITE NBR FORME WB 30X38X5 DIN3760


Les joints radiaux d'arbre sont prêts à installer des éléments d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité radiale pour les arbres et les essieux d'étanchéité. Le joint se compose d'un brassard en caoutchouc, d'un anneau de renfort en métal et d'un ressort de tension à vis en forme de bague.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur38 mm
Largeur5 mm
Matièrenbr
Exécutionjoint à armature métallique extérieur avec ressort
2,20 € HT
/ unité
2,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours